MIC5842YWM Microchip シフト レジスタ MICシリーズ MICROCHIP 49528904

Microchip シフト レジスタ MICシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(41個)
内容量1セット(41個)注文コード49528904品番MIC5842YWM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様パッケージタイプ:SOIC W●ロジック機能:ドライバ, シフト レジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:MIC●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:18●寸法:11.55 x 7.52 x 2.26mm●長さ:11.55mm●幅:7.52mm●トリガータイプ:正エッジ●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする