MICROCHIP
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:550kHz●標準スルーレート:0.3V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準電圧ゲイン:110 dB●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
注文コード
49528965
品番
MCP6241RT-E/OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:550kHz●標準スルーレート:0.3V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準電圧ゲイン:110 dB●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応