MICROCHIP
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(6個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:2→ 6 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:0.9V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準電圧ゲイン:105 dB●MCP6L71 / 72 / 74オペアンプ
注文コード
49529166
品番
MCP6L74T-E/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:2→ 6 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:0.9V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準電圧ゲイン:105 dB●MCP6L71 / 72 / 74オペアンプ