※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR12.095 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49529584 HR12.095 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49529584

ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)12.095 注文コード49529584 品番HR12.095
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)12.095 刃長l1(mm)75 全長L(mm)150 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする