内容量1セット(25個)仕様パッケージタイプ:PDIP●ロジック機能:ドライバ, シフト レジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:MIC●実装タイプ:スルーホール●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:5 V●動作供給電圧 Max:12 V●寸法:19.81 x 6.35 x 3.3mm●長さ:19.81mm●幅:6.35mm●高さ:3.3mm●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適注文コード49530128品番MIC5891YN