内容量1袋(5個)仕様パッケージタイプ:PDIP 、 ロジック機能:ドライバ, シフト レジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:MIC 、 実装タイプ:スルーホール 、 動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:5 V 、 動作供給電圧 Max:12 V 、 寸法:19.81 x 6.35 x 3.3mm 、 長さ:19.81mm 、 幅:6.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適注文コード49530164品番MIC5891YN