内容量1リール(3000個)仕様スイッチタイプ:ハイサイド、USB配電 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:275mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 限界電流:0.9A 、 寸法:2.9 x 1.6 x 0.9mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:0.9mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。注文コード49530268品番MIC2005A-1YM6-TR