曜日別特売
AT80C51RD2-3CSUM Microchip マイコン MICROCHIP 49530758

Microchip マイコン

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ファミリー名:AT80●パッケージタイプ:PDIL●実装タイプ:スルーホール●ピン数:40●デバイスコア:80C51●データバス幅:8bit●最大周波数:40MHz●RAMサイズ:1.024 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●寸法:53.21 x 14.73 x 4.95mm●8051アーキテクチャROMレスマイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、優れた性能、柔軟性、電力効率を組み合わせた強力なROMレス8051マイクロコントローラを提供しています。注文コード49530758品番AT80C51RD2-3CSUM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ファミリー名:AT80●パッケージタイプ:PDIL●実装タイプ:スルーホール●ピン数:40●デバイスコア:80C51●データバス幅:8bit●最大周波数:40MHz●RAMサイズ:1.024 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●寸法:53.21 x 14.73 x 4.95mm●8051アーキテクチャROMレスマイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、優れた性能、柔軟性、電力効率を組み合わせた強力なROMレス8051マイクロコントローラを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49531467
2021-08-06
用途: おもちゃ修理の部品として使う。
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

プログラムフラッシュ4kB、20ピンの規模でこの程度は安い。
おもちゃ修理には高額のコストを掛けられないのでこのデバイスは良い。
他の新Tinyは殆どが欠品になっていて、早く解消して欲しい。

対象商品 : 49539648
2021-06-10
用途: 原理試作
その他業種

スポンジの入ったケースに5個入りで納入されましたが、おそらく輸送中に中で動いてしまってピン曲がりが多発しており、実装に苦労しました。
少量で購入できるのは助かりますが、ピン曲がりが起こらない梱包をして欲しいです。

対象商品 : 49531564
2021-08-07
用途: おもちゃ修理の部品として使う
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

注文後に、メーカー欠品のため出荷キャンセルとなった。比較的廉価なので是非とも入手したかったが残念だった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする