曜日別特売
PIC16C54C-04/P Microchip マイコン MICROCHIP 49532307

Microchip マイコン

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)仕様ファミリー名:PIC16C、パッケージタイプ:PDIP、実装タイプ:スルーホール、ピン数:18、デバイスコア:PIC、データバス幅:8bit、プログラムメモリサイズ:512 x 12ワード、最大周波数:4MHz、RAMサイズ:25 B、USBチャンネル:0、SPIチャンネル数:0、標準動作供給電圧:2.5 → 5.5 V、PCIチャンネル数:0、PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12ーPIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20ーPIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)注文コード49532307品番PIC16C54C-04/P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様ファミリー名:PIC16C、パッケージタイプ:PDIP、実装タイプ:スルーホール、ピン数:18、デバイスコア:PIC、データバス幅:8bit、プログラムメモリサイズ:512 x 12ワード、最大周波数:4MHz、RAMサイズ:25 B、USBチャンネル:0、SPIチャンネル数:0、標準動作供給電圧:2.5 → 5.5 V、PCIチャンネル数:0、PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12ーPIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20ーPIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49531467
2021-08-06
用途: おもちゃ修理の部品として使う。
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

プログラムフラッシュ4kB、20ピンの規模でこの程度は安い。
おもちゃ修理には高額のコストを掛けられないのでこのデバイスは良い。
他の新Tinyは殆どが欠品になっていて、早く解消して欲しい。

対象商品 : 49539648
2021-06-10
用途: 原理試作
その他業種

スポンジの入ったケースに5個入りで納入されましたが、おそらく輸送中に中で動いてしまってピン曲がりが多発しており、実装に苦労しました。
少量で購入できるのは助かりますが、ピン曲がりが起こらない梱包をして欲しいです。

対象商品 : 49531564
2021-08-07
用途: おもちゃ修理の部品として使う
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

注文後に、メーカー欠品のため出荷キャンセルとなった。比較的廉価なので是非とも入手したかったが残念だった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする