内容量1セット(60個)仕様ファミリー名:PIC12●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:512 x 12ワード●最大周波数:4MHz●RAMサイズ:25 B●USBチャンネル:0●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)注文コード49532429品番PIC12F508-I/P