※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
防水プールボックス (深蓋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
49533758
品番
CPVP-1510DJ
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。
材質
樹脂
色
ベージュ
寸法H(mm)
104
寸法L1(mm)
151
寸法L2(mm)
134
寸法h(mm)
54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください