曜日別特売
CPVP-2012DM 防水プールボックス (深蓋) 未来工業 49533855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水プールボックス (深蓋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ミルキーホワイト注文コード49533855品番CPVP-2012DM
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。

材質樹脂ミルキーホワイト寸法H(mm)129寸法L1(mm)200寸法L2(mm)183寸法h(mm)54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする