※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水パッキン (2号コネクタ用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49534117 品番 K-36P
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
適合コネクタ36 内径(Φmm)41.5 外径(Φmm)50.5 肉厚(mm)2 材質クロロプレンゴム(耐油性)
注意
※パッキンはボックスの外側に取付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラのケーブルを収納するPF管をボックスに接続するときに、防水使用にしておきたくて利用しました。しっかり接続できました。

対象商品:
49534092
2020-09-10
用途:
屋外配線カバーの防水の為
その他業種

メーカー品なので商品は問題ないと思いますが、個人ユーザーなのでバラ売りして頂けるとうれしいです。

対象商品:
49534092
2022-11-25
用途:
外部コンセントの露出ボックスから分岐
株式会社川田商会 協栄自工 様

これを付けると16/22のPF管コネクターを防水コネクターにすることができます。
モノタロウさんの注意にボックスの外側に付けるよう書かれています。
知らずに間違えて内側に付けると大きすぎてはみ出たりしました。

対象商品:
49534092
2022-11-26
用途:
外部コンセントの露出ボックスから分岐
株式会社川田商会 協栄自工 様

MFSK-16GSを購入して、こちらを付けると防水コネクタになると
未来工業さんのホームページで書いていましたが、
14/16/22に使えると書いてますが、16には内径が大きすぎて使えません。

最初内側に付けて押さえながら締めて何とか付きましたが、
モノタロウさんの注意書きにボックス外側に付けてくださいと書いていたので
外側に付けてみましたが、大きすぎて締めるとズレて使い物になりません。
このパッキンは内径25.5mm外径33.5mm

コネクタの差し込み径20.5mmナットの外径30mmなので、合うパッキンを探します。
そしてボックスの外側ではなくボックス内側の方が良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする