ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49538335 品番 WB-1M
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)212×93×106 仕様木板ベース付 ミルキーホワイト 質量(g)190 有効深さ(mm)82 バンド通し穴有(側面) 取付スペース2P 30AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする