未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538362
品番
WB-3LM
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
406×256×153
仕様
木板ベース付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1690
有効深さ(mm)
118
バンド通し穴
有
取付スペース
3P100AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください