未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538518
品番
WB-15AM
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
378×530×210
仕様
木板ベース付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
3870
有効深さ(mm)
152
バンド通し穴
有
取付スペース
3P150AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください