未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538527
品番
WB-16AM
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
423×568×210
仕様
木板ベース付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
5550
有効深さ(mm)
147
バンド通し穴
無
取付スペース
3P150AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください