未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
484×637×230
注文コード
49538536
品番
WB-17AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
ボックス外形寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
484×637×230
仕様
木板ベース付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
6520
有効深さ(mm)
160
バンド通し穴
無
取付スペース
3P150AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください