ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49538615 品番 WB-13AOK
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)315×384×167 仕様木板ベース付 ブラック 質量(g)1780 有効深さ(mm)140 バンド通し穴 取付スペース3P 60AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49538642
2021-08-01
用途:
機器ラックの制作
サービス業

試作中の電源や機器類を収納するボックスとして比較的大型の16サイズを購入しました。扉が取り外せるので計器類の取り付けが楽で良かったです。
壁面に取り付ける防雨ボックスなので上下左右角度がついています、倒れることはありませんが床に立てると前のめりに傾きます。未来工業さんから強化ボックス用スタンドFRA-500が販売されているのですが、結構高価なので購入は悩んでしまいますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする