曜日別特売
WB-16AOM ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉 未来工業 49538642

ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
有効深さ(mm)147
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)412×560×197
内容量1個注文コード49538642品番WB-16AOM
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)412×560×197仕様木板ベース付ミルキーホワイト質量(g)4900有効深さ(mm)147バンド通し穴取付スペース3P150AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49538642
2021-08-01
用途: 機器ラックの制作
サービス業

試作中の電源や機器類を収納するボックスとして比較的大型の16サイズを購入しました。扉が取り外せるので計器類の取り付けが楽で良かったです。
壁面に取り付ける防雨ボックスなので上下左右角度がついています、倒れることはありませんが床に立てると前のめりに傾きます。未来工業さんから強化ボックス用スタンドFRA-500が販売されているのですが、結構高価なので購入は悩んでしまいますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする