未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538764
品番
WB-11DHM
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
278×229×113
仕様
取付自在板付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
860
有効深さ(mm)
76〜86
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください