ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49539017 品番 WBV-13M
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)348×371×166 ミルキーホワイト 質量(g)- 種類ヨコ型 有効深さ(mm)136〜143 バンド通し穴 取付スペース3P 60AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする