※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49539044 品番 WBV-12WM
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)282×293×142 ミルキーホワイト 質量(g)1400 種類ヨコ型 有効深さ(mm)103〜113 バンド通し穴 取付スペース3P 60AF×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49539044
2017-10-24
用途:
イルミネーション電源接続部分の収納。
製造業

取り付け板に凹みキズがあり、交換して欲しいのだが、連絡方法が分からない。キチンとチェックすれば見逃さないキズである。交換は時間もかかりそうだし、このまま使う可能性もあるが、このキズの分は安くして欲しいものである。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
一度商品状態を確認したいのですが、届いた商品の画像などを頂くことは可能でしょうか。
また別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする