未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539087
品番
CWB-12DM
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
313×293×116
色
ミルキーホワイト
有効深さ(mm)
72〜88
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×2
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
200×250×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください