情報ウォルボックス (屋内用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49539683 品番 WBJ-4030W
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)

付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) 仕様樹脂製基台付 質量(g)1580 適合ノックアウト穴径背面:Φ27×16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49539674
2025-09-20
用途:
ホームゲートウェイを入れるため
卸売・小売業

光回線を10Gに変更した際にルーターがホームゲートウェイに変更になり現在使っていたボックスに収まらないので購入。
真ん中のサイズでOKでしたがこれだけで一杯になりますので他に装置入れたい場合は一番デカイやつが良さそうです。

2023-05-09
用途:
8ポートHUBがキレイに収まりました
自動車・二輪車・自転車関連業

各個室にLANを這わせる、HUBを上手に収めるのに使用しました。
8ポートHUBとそのACアダプタ、余分なLANケーブルを丸めた束を収めてちょうどいっぱいです。
外箱と内箱が配線を上手に取り回してくれます。

対象商品:
49539683
2021-05-13
用途:
ブレーカボックス代わり

当社雑居ビルの居室内ブレーカボックス(確かテンパール製)の中身をそのまま移せるので重宝しています。但し、結構早めに黄ばむので最初からクリームホワイトを選ぶのをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
49539674
2020-05-18
用途:
戸建住宅のTV・LAN機器の収納
卸売・小売業

形状・仕様共に完璧だと思います。機器の設置や固定・配線も申し分ありません。

対象商品:
49539674
2019-10-28
用途:
自宅の配線で使用
その他業種

もう少し厚みがあればナイフスイッチもオフでフタがしめられるんだけどなぁ、て感じです。
あと、開閉はプッシュ式ですが耐久性はどうかな?と思います。シンプルに引っ掛けるタイプの方が壊れにくいんでは?と思います。
全体的には十分満足してます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする