未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
270×198×128
注文コード
49540006
品番
2-1C
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボックス外形寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×125×7
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
270×198×128
仕様
漏電しゃ断器(2P30A)OC付、分岐ブレーカ20A(1回路)、接地付2ヶ用コンセント(1個)
色
ベージュ
有効深さ(mm)
99
定格感度電流(mA)
30
バンド通し穴
有
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください