※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)270×198×128 注文コード49540015 品番2-1CT
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はボックス外形寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×125×7 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)270×198×128 仕様漏電しゃ断器(2P30A)OC付、分岐ブレーカ20A(1回路)、接地付2ヶ用コンセント(1個) ベージュ 有効深さ(mm)99 定格感度電流(mA)15 バンド通し穴
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする