クリーンルームバッグ 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49540386 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クリーンルームウェアと同じ生地を使用した粉塵が飛びにくい横型バッグです。収納スペースが分かれており、ウェアとブーツを分けて収納できます。また、持ち手が長いので、ショルダーバッグとして持つこともできます。

用途クリーンルーム内作業 材質ポリエステル100% ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×365×55 表面抵抗値(Ω)10</sup>6</sup>〜</sup>11</sup> 洗浄度(目安)クラス100
注意
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする