未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49540627
品番
16A-M2CV6TB
参考基準価格(税別)
¥218,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
423×624×210
仕様
配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色
ベージュ
有効深さ(mm)
147
定格感度電流(mA)
30/15
バンド通し穴
無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
320×460×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください