未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
屋外電力用仮設キャビネットボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49540715
品番
35AS-6C4TB
参考基準価格(税別)
¥193,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
370×580×210
仕様
漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色
オレンジ
有効深さ(mm)
150
定格感度電流(mA)
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×440×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください