単管クランプボルトタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49540952 品番KSTK-B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。

付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7〜Φ48.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
単管パイプで組んだ観測装置過架台などへの監視カメラ取付
電気・ガス・熱供給・水道業

監視カメラをつけるとき、M10ボルトが役立っています。一応3/8インチのカメラ用ネジも入るので、これを、1/4ネジで取付できる小型監視カメラと組み合わせてます。単管パイプにカメラを固定する為、非常に重宝しています(数十個買ってます)

対象商品:
49540952
2024-02-06
用途:
手動ウインチのブラケット固定用。
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

ブラケットクランプは既製品もあるが、使用目的から自作する為に購入した。便利グッズだな。

対象商品:
49540952
2020-05-05
用途:
試験装置の組み立てに使用

M10ボルトが付いているこのタイプはホームセンターとかに
置いてないので取り扱いがあって助かりました。

4人が参考にしています
対象商品:
49540952
2018-05-31
用途:
製品の固定
コーデンシDH株式会社 様 (製造業)

この手のもので、取付ねじがMねじのものは他にないので重宝してます。

3人が参考にしています
対象商品:
49540952
2017-09-21
用途:
梨枝の誘引にエクセル線を使用その為の張り金具に使った
山田工業所 様 (製造業)

ボルトを利用して少し改造をしたが想定通りに出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
49540952
2019-02-06
用途:
コンクリートから仮設パイプを取り付ける為
建設業・工事業

ボルトサイズの記載がなかったが
通常 1/2のボルトと思っていたら
M10サイズであったので
アンカーの手配が手間取った
商品にボルトサイズの記載が欲しかった

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする