MICROCHIP
Microchip 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49541267
品番
LM4041DYM3-1.2-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :1.225V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±1.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電圧 Max:1.225 V 、 ピン数:3 、 寸法:2.92 x 1.3 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 LM4040/4041電圧リファレンス
RoHS指令(10物質対応)
対応