※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電力量計ボックス (バイザー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合1個用 本体:グレー、バイザー:ブルーグレー 注文コード49541354 品番WPN-0VG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は適合・色など35種類から選べます 他の種類を見る

バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)

材質自己消火性樹脂製 適合1個用 本体:グレー、バイザー:ブルーグレー 適合電力量計1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする