MIC4680YM Microchip 降圧 コンバータ MICROCHIP 49541373

Microchip 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)仕様出力電流 Max:1.3A●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:1.25 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●長さ:4.93mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc注文コード49541373品番MIC4680YM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電流 Max:1.3A●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:1.25 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●長さ:4.93mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする