内容量1袋(2個)仕様出力電流 Max:1.3A●出力電圧 Max:5.25 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:4.93 x 3.94 x 1.48mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc注文コード49541389品番MIC4680-5.0YM