未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
電力量計ボックス (バイザー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
2個用
色
本体:ミルキーホワイト、バイザー:サンドベージュ
注文コード
49541512
品番
WPN-2WVM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
適合・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質
自己消火性樹脂製
適合
2個用
色
本体:ミルキーホワイト、バイザー:サンドベージュ
適合電力量計
1Φ2W:〜120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49541512
WPN-2WVM
49541485
WPN-2WM
電力量計ボックス (バイザー付)
未来工業
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)