MICROCHIP
Microchip 降圧 バックブーストコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
注文コード
49541583
品番
MCP19123T-E/MQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レギュレータ機能:バック コントローラ 、 出力電流 Max:35A 、 出力数:1 、 ラインレギュレーション:0.45 % / V 、 ロードレギュレーション:±0.5 % 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:28 、 出力タイプ:可変 、 最大スイッチング周波数:1.6 MHz 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応