MTCH105-I/ST Microchip 静電容量 タッチコントローラ MICROCHIP 49541879

Microchip 静電容量 タッチコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(96個)
内容量1セット(96個)注文コード49541879品番MTCH105-I/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インターフェースタイプ:シンプルなI/O●センシング技術:キャパシティブ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●標準動作供給電圧:2.05 → 3.6 V●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●長さ:5.1mm●幅:4.5mm●高さ:1.05mm●動作温度 Max:+85 ℃●動作温度 Min:-40 ℃●MTCH102 / 105 / 108静電容量型近接タッチコントローラ. MicrochipのMTCH102、MTCH105、MTCH108デバイスは静電容量型タッチ / 近接コントローラICで、タッチや近接の検出をシンプルなデジタル出力に変換します。 コントローラの感度レベルは構成可能で、低電力モードを備えているので、簡単に最適化できます。. 特長. 高SN比(SNR) 様々なセンササイズに対して感度を調整して補正できます。 多段式アクティブノイズ抑制フィルタ 自動環境補正 幅広いセンサ形状とサイズをサポート シンプルなI/Oインターフェイス スマートスキャンスケジューリング しきい値ヒステリシス 柔軟な低電力モード ブラウンアウト保護 動作電圧範囲: 2.05 → 3.6 V 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする