MICROCHIP
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
出力電圧:1.3 → 36 V 、 出力タイプ:可変, 固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 ピン数:14 、 極性:正 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 寸法:8.75 x 3.9 x 1.45mm 、 MIC5158低ドロップアウトコントローラ
注文コード
49542028
品番
MIC5158YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.3 → 36 V 、 出力タイプ:可変, 固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 ピン数:14 、 極性:正 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 寸法:8.75 x 3.9 x 1.45mm 、 MIC5158低ドロップアウトコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応