※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電力量計ボックス (化粧ボックス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49542176 品番 WP-0M
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポールバンドに取り付けられます。

材質自己消火性樹脂製 適合1個用 ミルキーホワイト 適合電力量計1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49542228
2021-06-23
用途:
電源確保
株式会社ワールドプラン 様

サイズや大きさ寸法情報構造が不明だったので買い直しに成りました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする