※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電力量計ボックス( 化粧ボックス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合1個用 ライトブラウン 注文コード49542413 品番WP-0LB-Z
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合・色など30種類から選べます 他の種類を見る

ポールバンドに取り付けられます。

適合電力量計1Φ2W:30A 適合1個用 材質自己消火性樹脂製 ライトブラウン
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49542508
2024-01-31
用途:
既設の電力量計へのカバー取付け
製造業

問題なく取り付けられ、色も既設ベース板との違和感ないものでした。

対象商品:
49542404
2021-10-19
用途:
新規取付

30A2線のスマートメーターを取り付けるのに使いました、サイズ的にはピッタリというかケーブルに8SQのCV線を使ったのですがケーブル取り出し口とメーターの1次と2次側の取り付け口までが近すぎてやりずらい、できれば引き出し口があと20mmほど下部にあると作業が楽になると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする