内容量1袋(10個)仕様出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:0.0016mA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.3mm 、 MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ注文コード49542929品番MCP1700T-2502E/TT