取付自在板

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード49543716 品番BPF-1212G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は色・幅など63種類から選べます 他の種類を見る

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。

種類正方形 グレー 寸法L(mm)120 寸法H(mm)15 寸法B(mm)120 取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
注意
※BPF-0808はバンド通し穴無し、ビス穴対角に2箇所のみ
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49543716 BPF-1212G 86870804 BPF-1212G 取付自在板 未来工業 取付自在板 未来工業 1枚 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
防犯灯取付
建設業・工事業

普通のドライバーでは、ネジ込みは困難
電動ドライバーが必要です。
樹脂は厚く、硬いです。
耐久性はよいと思います。

対象商品:
49543847
2023-07-09
用途:
レセプタクルの取り付け台として

変わった使い方ですが、レセプタクルを取り付けて、周りにソーラーパネルを並べて発電する目的で購入しました。

自在板、どこでもビスが打てるのでとても便利です。

2023-02-24
用途:
SwitchBot 屋外カメラの取り付けに

ラチェット式ステンレスバンドと併用して雨樋の排水パイプに設置するために購入しました。

屋外カメラの付属ネジを使用してステーを取り付けましたがピッタリでした。(ベルトを通す際に少し加工が必要でしたが)


2台目のカメラを付ける際にもぜひ購入したいと思っています。

対象商品:
86870725
2021-04-04
用途:
メンテナンス
サービス業

小さい電気器具の取付の基台として使用。
躯体に直付けよりも、有れば使い勝手が良い。

対象商品:
86870856
2019-07-29
用途:
電気の実験装置の組み立て
教育・研究機関

ブレーカー等を取付ける、昔ながらの木の板を検討していた時に本製品を見つけた。樹脂製なのでネジを締め付けると割れたりしないか心配したが、そのようなことは全く起こらなかった。また3.5mmピッチでネジを取付けることができる構造なので、容易に部材を真っ直ぐに取り付けできる。このような利点があり、軽量で見た目も良く、価格もそんなには高価ではないので、なかなかの優れものだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
49543725
2019-07-22
用途:
カメラ取付用として
運輸・通信業

屋外カメラ取付用として購入しました。とりつけも簡単でしっかりと取り付けららます。い所に使い勝手のよい商品です。

対象商品:
86871197
2018-07-31
用途:
壁面の機器取付
運輸・通信業

木盤を使っていましたが、樹脂製のほうが長持ちしそうです。

対象商品:
86870804
2017-03-06
用途:
配線作業時

普段は、木製板を使用していましたが、今回初めて購入しました。
木製と遜色ありません。
これは、お薦めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする