取付自在板

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49544066 品番 BPF-1208DG
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。

種類タテ長 ダークグレー 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)- 寸法B1(mm)80 寸法B2(mm)- 寸法H(mm)15 付属品丸木ねじ付 仕様- 長さ(mm)80 幅(mm)120 厚さ(mm)15 適合計器箱- 適合電力量計-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86871477
2023-09-22
用途:
工場の電力計のベース
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

自社工場の電力計のベースが木製で腐っており台風の影響で外れかかった状態でした。
電力会社からベースは客先負担との事でしたので、この樹脂ベースを取り付けました。
木製ベースより見栄えも良く腐る心配も無いので良かったです。
650×300mmと大きいので電気屋に依頼すると3万円位かかると言われましたが、自分達で取付たので4千円程度で済みました。
汎用ですので少し大きめを買うのが、余裕があって良いみたいです。

対象商品:
49544154
2022-11-23
用途:
DIY配線作業

取付自在板に配線機器(フューズ、ブレーカー等)をまとめて取付けする事でスッキリとなるので、今までも数回購入してます。
また、部品等が取付しにくい場所等にも自在板を使って取付をする事が出来るので大変助かります。
サイズも豊富なので必要な大きさの物を選べるのも助かります。
DIYでいろいろな事に使えるのも便利。

対象商品:
86871321
2021-11-19
用途:
電力量計の取付板
Earthly Company 様

今まで単相2線100V20Aの電気を使用していたところに、単相3線100Vおよび200V40Aにするため、新たに電力量計を設置する取付板として使用しました。とても使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
49544127
2021-01-13
用途:
セキュリティ用センサライト取付用ベースとして使用
その他業種

駐車場のセキュリティ用センサライトに駐車場の柱部分に取付用ベースとして使用。使い勝手がいいですね。

対象商品:
49544233
2019-05-17
用途:
動力ブレーカーの取付
建設業・工事業

工場などの手元スイッチ(動力ブレーカー)は昔から木板を使用して施工することが多いが、やはり見た目の悪さから取付自在板の方が見た目も美しく綺麗に仕上がるのでよく使っています。

対象商品:
86871242
2019-04-22
用途:
装置部品
群馬大学 様 (教育・研究機関)

特に問題なく使用できました。
迅速な対応ありがとうございます。装置部品

1人が参考にしています
対象商品:
86871303
2018-03-02
用途:
インバーター機器の取り付け
製造業

インバーター機器の取り付けに購入しました。
ネジのうち替えも簡単で、作業効率が上がりました。

対象商品:
49544136
2018-05-07
用途:
制御基板取り付け
サービス業

価格品質共に満足です。メーカー直送の為か発送まで若干時間が掛かるのが難点。ホームセンターよりは若干安いので利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする