内容量1個仕様ファーストタップ遅延時間:3.2ns 、 絶対増加:0.01ns 、 最大遅延時間:14.8ns 、 独立遅延入力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.84mm 、 高さ:0.84mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.375 V 、 幅:5mm 、 ディレーライン、Microchip注文コード49544478品番SY89295UMG