SY89295UMG Microchip ディレイライン MICROCHIP 49544505

Microchip ディレイライン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)仕様ファーストタップ遅延時間:3.2ns 、 絶対増加:0.01ns 、 最大遅延時間:14.8ns 、 独立遅延入力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.84mm 、 高さ:0.84mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.375 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ディレーライン、Microchip注文コード49544505品番SY89295UMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様ファーストタップ遅延時間:3.2ns 、 絶対増加:0.01ns 、 最大遅延時間:14.8ns 、 独立遅延入力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.84mm 、 高さ:0.84mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.375 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ディレーライン、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする