曜日別特売

Microchip リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(96個)仕様機能数:カレンダー 、 データ形式:DW: M: Y: LY 、 時刻表示形式:HH: MM: SS: HSS 、 ユーザーRAM:64B 、 バスタイプ:シリアル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.25mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP795W1x / MCP795W2x SPIリアルタイムクロック / カレンダー注文コード49544593品番MCP795W21-I/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様機能数:カレンダー 、 データ形式:DW: M: Y: LY 、 時刻表示形式:HH: MM: SS: HSS 、 ユーザーRAM:64B 、 バスタイプ:シリアル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.25mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP795W1x / MCP795W2x SPIリアルタイムクロック / カレンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする