内容量1袋(10個)仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:64B●バスタイプ:シリアル-I2C●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー注文コード49544663品番MCP79411-I/SN