内容量1リール(3300個)仕様機能数:カレンダー、NV SRAM、データ形式:DW:DM:M:Y、時刻表示形式:HH:MM:SS、ユーザーRAM:64B、バスタイプ:シリアル-I2C、実装タイプ:表面実装、パッケージタイプ:TDFN、ピン数:8、寸法:2 x 3 x 0.75mm、長さ:2mm、幅:3mm、高さ:0.75mm、動作供給電圧 Max:5.5 V、動作供給電圧 Min:1.8 V、MCP7940M I2Cリアルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C通信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2Cクロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)注文コード49544688品番MCP7940MT-I/MNY