未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
直角サポート (積算電力計取付板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49544872
品番
B-2RA
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品
取付ビス付
適合
B-2型・B-2H型・BP-2型
寸法L(mm)
355
寸法H(mm)
71
寸法B(mm)
247
許容静荷重(N[kgf])
98(10)
注意
※防滴カバーB2(3)-C型は取り付きません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください